Legrand - Panneau de gestion de cordons 19pouces 2U prof. 172mm pour Racks 19pouces HD - 046571


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
largeur - 482 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060465711
Réf. Sonepar
00001046571
Réf. Fournisseur
046571
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
panneau de câblage
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
largeur:
482 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
longueur:
172 mm
Panneau de gestion de cordons 19pouces 2U profondeur 172mm pour racks 19pouces Haute Densité - fermé avec couvercle pivotant - noir
Les Atouts de l'article:
Panneau de gestion de cordons 19pouces 2U - profondeur 172mm Noir - Pour Racks 19pouces Haute Densité Panneaux fermés avec couvercle pivotant
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Les Atouts de l'article:
Panneau de gestion de cordons 19pouces 2U - profondeur 172mm Noir - Pour Racks 19pouces Haute Densité Panneaux fermés avec couvercle pivotant
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).