Legrand - Panneau droit 19pouces 1U à équiper 4 cassettes - fixation standard - 033682


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
type de connexion - autre
couleur - autre
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972226974
Réf. Sonepar
00001222697
Réf. Fournisseur
033682
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
couleur:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
44.05 mm
largeur:
482.5 mm
profondeur:
188.8 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Capacité: 4 cassettes maximum à extraction automatique cuivre à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack de catégorie5e, catégorie6 ou catégorie6A
Panneau de brassage 19pouces droit nu 1 U à équiper
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables