Legrand - Panneau latéral IP55 hauteur 1350mm XL3 HP 630 - 2PAP13555


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 1350 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972960175
Réf. Sonepar
00001296017
Réf. Fournisseur
2PAP13555
Réf. Commerciale
Legrand
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
1350 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
largeur:
250 mm
hauteur:
1450 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 pièces Fixation par vis sur les armoires IP55 Revêtement polyester époxy RAL7035