Legrand - Panneau latéral IP55 hauteur 1650mm XL3 HP 630 - 2PAP16555

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Panneau latéral IP55 hauteur 1650mm XL3 HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 1650 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972960199

Réf. Sonepar

00001296019

Réf. Fournisseur

2PAP16555

Réf. Commerciale

Legrand

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

1650 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

largeur:

250 mm

hauteur:

1750 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

Jeu de 2 panneaux latéraux IP55 pour armoires de distribution hauteur 1650mm - XL³ HP 630

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 pièces Fixation par vis sur les armoires IP55 Revêtement polyester époxy RAL7035