Legrand - Panneau modulaire 19pouces LCS3 à équiper de 4 supports pour cassette slim - 1U - 032175

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Panneau modulaire 19pouces LCS3 à équiper de 4 supports pour cassette slim - 1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - autre

  • couleur - autre

  • avec plaque frontale - Non

  • avec boîtier - Non

  • avec pigtails - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971929173

Réf. Sonepar

00001192917

Réf. Fournisseur

032175

Marque

Legrand

type de fibre:

autre

couleur:

autre

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

201 mm

Panneau modulaire 19pouces LCS³ à équiper de 4 supports maximum pour cassette slim ou 4 cassettes à extraction automatique - profondeur 182mm hauteur 1U - avec système Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique

Les Atouts de l'article:

Panneau modulaire 19pouces LCS³ Profondeur 182mm - Hauteur 1U Capacité maximale, soit :- 48 connecteurs SC- 24 connecteurs ST- 96 connecteurs LC

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).