Legrand - Panneau modulaire 19pouces LCS3 à équiper de 4 supports pour cassette slim - 4U - 032177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - autre
couleur - autre
avec plaque frontale - Non
avec boîtier - Non
avec pigtails - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971929197
Réf. Sonepar
00001192919
Réf. Fournisseur
032177
Marque
Legrand
type de fibre:
autre
couleur:
autre
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
hauteur:
178 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
492 mm
Les Atouts de l'article:
Panneau modulaire 19pouces LCS³ Profondeur 393mm (avec management arrière) - Hauteur 4U Capacité maximale, soit :- 192 connecteurs SC- 96 connecteurs ST- 384 connecteurs LC
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



