Legrand - Panneau passe-fils 19pouces métal 2 axes 2U Soluclip - 046523

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060465230

Réf. Sonepar

00001046523

Réf. Fournisseur

046523

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

panneau de câblage

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

largeur:

482 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

90 mm

longueur:

90 mm

Panneau passe-fils 19pouces métal 2 axes 2U Soluclip - fixation rapide sans vis - passage horizontal et traversant - noir RAL9005

Les Atouts de l'article:

Panneau passe-fils 19pouces - métal 2 axes - 2U - Soluclip Noir RAL9005 Muni de bracelets guide-câbles plastique rayonnés pour une protection optimale des cordons (respect du rayon de courbure) Passage horizontal et traversant

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).