Legrand - Panneau passe fils Linkeo 19pouces 1 axe 1U métal avec bracelets guide câbles - 646520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245066465203
Réf. Sonepar
00001646520
Réf. Fournisseur
646520
Marque
Legrand
modèle:
panneau de câblage
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
largeur:
482 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Panneau passe fils Linkeo 19pouces 2 axes 1U en acier avec bracelets guide câbles 39x45mm - livré avec vis et écrous-cages à picots noir RAL9005
Les Atouts de l'article:
Panneau passe fils Linkeo 19pouces 1 axe Equipé de bracelets guide-câbles Métal 1U
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Les Atouts de l'article:
Panneau passe fils Linkeo 19pouces 1 axe Equipé de bracelets guide-câbles Métal 1U
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.


