Legrand - Panneau passe fils Linkeo 19pouces 1 axe 2U métal avec bracelets guide câbles - 646521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
largeur - 482 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245066465210
Réf. Sonepar
00001646521
Réf. Fournisseur
646521
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
panneau de câblage
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
largeur:
482 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
86.4 mm
Les Atouts de l'article:
1 axe - 2U - Métal
Equipé de bracelets guide-câbles
Panneau passe fils Linkeo 19pouces
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables