Legrand - Parafoudre basse tension T2, protege - Imax 40 kA-pole- 1P+N- Icc=4,5kA- 4 mod - 412204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 400 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
niveau de protection - 2 kV
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970517869
Réf. Sonepar
00001051789
Réf. Fournisseur
412204
Réf. Commerciale
Legrand
courant de décharge nominal (8/20):
15 kA
tension nominale AC:
400 V
mode de pose:
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
niveau de protection:
2 kV
tension max de régime permanent:
320 V
taille (DIN):
4 TE
avec contact de signalisation à distance:
Non
classe d'essai type 2:
Oui
niveau de protection L-N:
2.2 kV
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
indice de protection (IP):
IP20
niveau de protection N-PE:
1.4 kV
fusible auxiliaire intégré:
Oui
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non