Legrand - Parafoudre - protection tableau principal - T1+T2 - Iimp 12,5 kA/pôle - 3P+N - 412275

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • Schéma de liaison IT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970517463

Réf. Sonepar

00001051769

Réf. Fournisseur

412275

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

25 kA

tension nominale AC:

400 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

60 kA

tension max de régime permanent:

320 V

niveau de protection L-N:

2.2 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

50 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre modulaire Type 1 + Type 2 sans protection de court-circuit 3P+N Iimp 12,5kA Up 1,5 kV, Uc 320V~ avec report d'état CA + SD - 4 modules - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DX³ 63A courbe C

Les Atouts de l'article:

Parafoudre T1+T2 - Iimp 12,5kA sans protection de court-circuit - 3P+N - 4 modules Up 1,5kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre : TT, TNC, TNS - Avec report d'état CA + SD Caractéristiques :- Type 1 : Iimp 12,5kA- Type 2 : In 25kA et Imax 60kA Avec cassette débrochable et indicateurs d'état (sauf branche neutre-terre) :- Vert : parafoudre en fonction- Rouge : cassette à remplacer Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11