Legrand - Parafoudre T1 - Iimp 35-50 kA/pôle - 440 V~ (IT) - 412280

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Parafoudre T1 - Iimp 35-50 kA/pôle - 440 V~ (IT)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 25 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 2.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970595027

Réf. Sonepar

00001059504

Réf. Fournisseur

412280

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

25 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

2.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

tension max de régime permanent:

440 V

niveau de protection L-N:

2.5 kV

niveau de protection N-PE:

2.5 kV

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre modulaire Type 1 + Type 2 sans protection de court-circuit 1P Iimp 35kA Up 2,5 kV, Uc 440V~ (IT) avec report d'état CA + SD - 2 modules - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DPX³160 80A

Les Atouts de l'article:

Parafoudre T1+T2 - Iimp 35kA sans protection de court-circuit - 1P - 2 modules Up 2,5kV, Uc 440V~ - Régimes de neutre : TT, TNC, TNS, IT - Avec report d'état CA + SD Caractéristiques :- Type 1 : Iimp 35kA- Type 2 : In 35kA et Imax 50kA Avec cassette débrochable et indicateurs d'état :- Vert : parafoudre en fonction- Rouge : cassette à remplacer Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11