Legrand - Passage de plancher PVC 3 compartiments 75x18mm - blanc RAL9003 - 030088

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 18 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 36 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971194175

Réf. Sonepar

00001030088

Réf. Fournisseur

030088

Marque

Legrand

largeur:

75 mm

hauteur:

18 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

nombre de canaux:

3

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

auto-adhésif:

Non

lèvre d'étanchéité:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

indice de protection (IP):

autre

avec capot de recouvrement:

Oui

qualité du matériau:

autre

Profilé pour passage de plancher 75x18mm 3 compartiments avec 1 couvercle - livré en 36 longueurs de 2m - capacité de câblage : compartiment central : 210mm² et 2 compartiments extérieurs : 120mm² - PVC blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Profilé 75x18mm 3 compartiments - Livré avec un couvercle de 2m Livré en 36 longueurs de 2m Capacité de câblage :- compartiment central : 210mm²- 2 compartiments extérieurs : 120mm² Matière : PVC - Couleur blanc RAL9003 Conforme à la norme NF EN 50085-2-2