Legrand - Passage de plancher PVC 3 compartiments 75x18mm - gris RAL7030 - 030093


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060300937
Réf. Sonepar
00001030268
Réf. Fournisseur
030093
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
75 mm
hauteur:
18 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Non
nombre de canaux:
3
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
7030
auto-adhésif:
Non
lèvre d'étanchéité:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Profilé 75x18mm 3 compartiments - Livré avec un couvercle de 2m Livré en 36 longueurs de 2m Capacité de câblage :- compartiment central : 210mm²- 2 compartiments extérieurs : 120mm² Matière : PVC - Couleur gris RAL7030 Conforme à la norme NF EN 50085-2-2