Legrand - Passe-fil PVC noir pour fil Ø maximum 15mm - Ø perçage 22mm - 098095

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 15...15 mm

  • pour épaisseur de paroi - 2...2 mm

  • diamètre d'alésage - 22 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060980955

Réf. Sonepar

00001098095

Réf. Fournisseur

098095

Marque

Legrand

pour diamètre de câble jusqu'à:

15...15 mm

pour épaisseur de paroi:

2...2 mm

diamètre d'alésage:

22 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Oui

modèle:

ouvert

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Non

Passe-fil pour fil Diamêtre de maximum 15mm - Diamêtre de perçage 22mm - PVC noir

Les Atouts de l'article:

Passe-fil PVC - noir Pour fil Ø maximum 15mm Ø perçage 22mm