Legrand - Passe-fils vertical - pour baie Linkeo 42U - 646426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - autre
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
couleur - noir
largeur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970968272
Réf. Sonepar
00001096857
Réf. Fournisseur
646426
Marque
Legrand
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
couleur:
noir
largeur:
110 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Jeu de 2 passe-fils verticaux pour baie Linkeo 42U largeur 800mm - permet d'organiser la circulation du câblage au moyen de passages traversants avec balais et de doigts plastique au pas de 1U - livré avec visserie
Les Atouts de l'article:
Passe-fils vertical Pour baie Linkeo 42U Pour baie largeur 800mm Jeu de 2 panneaux verticaux pour gérer les cordons en façade sur toute la hauteur de la baie avec passages balai et fingers pour maintien des cordons tous les 1U
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Les Atouts de l'article:
Passe-fils vertical Pour baie Linkeo 42U Pour baie largeur 800mm Jeu de 2 panneaux verticaux pour gérer les cordons en façade sur toute la hauteur de la baie avec passages balai et fingers pour maintien des cordons tous les 1U
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.



