Legrand - Passe-fils vertical - pour baie Linkeo 47U - 646427

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - autre

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 47

  • couleur - noir

  • largeur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970968289

Réf. Sonepar

00001096858

Réf. Fournisseur

646427

Marque

Legrand

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

47

couleur:

noir

largeur:

110 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Jeu de 2 passe-fils verticaux pour baie Linkeo 47U largeur 800mm - permet d'organiser la circulation du câblage au moyen de passages traversants avec balais et de doigts plastique au pas de 1U - livré avec visserie

Les Atouts de l'article:

Passe-fils vertical Pour baie Linkeo 47U Pour baie largeur 800mm Jeu de 2 panneaux verticaux pour gérer les cordons en façade sur toute la hauteur de la baie avec passages balai et fingers pour maintien des cordons tous les 1U

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.