Legrand - Passerelle de configuration pour hublots NFC - 088240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio/infrarouge
mode de pose - autre
nombre de canaux - 4
couverture - 65 m
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414971406193
Réf. Sonepar
00001140621
Réf. Fournisseur
088240
Réf. Commerciale
Legrand
transmission de signal:
radio/infrarouge
mode de pose:
autre
nombre de canaux:
4
couverture:
65 m
couleur:
autre
avec émetteur manuel:
Non
émetteur mural:
Non
émetteur de fenêtre:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Oui
adapté pour interrupteur:
Non
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un élément d'affichage:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Passerelle de configuration avec cellule infrarouge, compatible Bluetooth et NF C Fonctionne avec l'App. Legrand Close up disponible sur Google Play et App Store via la technologie Bluetooth Low Energy, version 4.2 minimum, du smartphone Technologie de communication infrarouge (13m maximum) Port mini USB pour recharge de l’outil de configuration sur une prise USB standard
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.