Legrand - Passerelle modulaire DALI BUS KNX - 64 ballasts - 002699

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972052382
Réf. Sonepar
00001205238
Réf. Fournisseur
002699
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel
courant de commande max.:
100 mA
tension:
85...300 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Permet le pilotage individuel des 64 luminaires DALI Permet le pilotage de scénes d'éclairage (16 maxi) 4 modules DIN Courant : depuis le bus KNX (10mA) Chaque sortie est commandée par un détecteur et/ou une commande BUS/KNX



