Legrand - Passerelle TCP IP pour hotel pour centralisation des informations de la chambre - 048909

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface multiple
largeur en nombre de modules - 2
système de bus KNX - Non
mode de pose - autre
protocole - TCP/IP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972129602
Réf. Sonepar
00001212960
Réf. Fournisseur
048909
Marque
Legrand
modèle:
interface multiple
largeur en nombre de modules:
2
système de bus KNX:
Non
mode de pose:
autre
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
type de tension:
AC
dépendant du fournisseur:
Oui
serveur Web:
Oui
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
Tableau de bord de supervision de salle directement installé 2 connexions IP pour une connectivité interne et externe Peut être connecté au cloud Eliot pour l'intégration et les services



