Legrand - Patère taille 2 pour fixation de hublots Chartes Infini - 981072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - plastique
couleur - anthracite
largeur - 360 mm
longueur - 405 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chartres Infini
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971336803
Réf. Sonepar
00001133680
Réf. Fournisseur
981072
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
largeur:
360 mm
longueur:
405 mm
hauteur:
27 mm
diamètre:
390 mm
Patère pour fixation de hublots LED Chartres Infini taille 2 références SL532017, SL532088, SL532089 - longueur 405mm x hauteur 27mm x largeur 360mm
Les Atouts de l'article:
Pour références SL532017, SL532088, SL532089 Patère en polycarbonate
Les Atouts de la gamme:
Design, performances, fiabilité, simplicité de pose. Chartres Infini vous offre tout, sans compromis : le meilleur de l’éclairage, grâce à un hublot LED nouvelle génération. Idéal pour : les halls d’entrée, les couloirs, les escaliers, les façades, les parkings couverts. Le hublot est toujours alimenté sur le secteur et ne s’allume que quand les conditions suivantes sont réunies : présence d’une personne et niveau de luminosité trop faible. Ces hublots disposent d’un préavis d’extinction et d’une veille (paramétrable en temps et en niveau). Vous pouvez également, par le biais d’une entrée auxiliaire (présence tension 230V), faire évoluer votre installation à tout moment en y ajoutant un interrupteur crépusculaire et vous permettant d’utiliser la fonction Jour/Nuit.
Les Atouts de l'article:
Pour références SL532017, SL532088, SL532089 Patère en polycarbonate
Les Atouts de la gamme:
Design, performances, fiabilité, simplicité de pose. Chartres Infini vous offre tout, sans compromis : le meilleur de l’éclairage, grâce à un hublot LED nouvelle génération. Idéal pour : les halls d’entrée, les couloirs, les escaliers, les façades, les parkings couverts. Le hublot est toujours alimenté sur le secteur et ne s’allume que quand les conditions suivantes sont réunies : présence d’une personne et niveau de luminosité trop faible. Ces hublots disposent d’un préavis d’extinction et d’une veille (paramétrable en temps et en niveau). Vous pouvez également, par le biais d’une entrée auxiliaire (présence tension 230V), faire évoluer votre installation à tout moment en y ajoutant un interrupteur crépusculaire et vous permettant d’utiliser la fonction Jour/Nuit.



