Legrand - Pattes de fixation de rail (2) - pour coffret Atlantic - 036735

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 14 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060367350

Réf. Sonepar

00001036735

Réf. Fournisseur

036735

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

acier

largeur:

14 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

8 mm

Jeu de 2 pattes pour fixation d'un rail symétrique profondeur 15mm sur porte de coffret Atlantic métal - livré avec vis M6

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 pattes pour fixation d'un rail symétrique Livré avec vis M6

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)