Legrand - Pattes de fixation murale (4) - pour boîtiers à partir de larg 110mm - 035802

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Pattes de fixation murale (4) - pour boîtiers à partir de larg 110mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - plastique

  • largeur - 360 mm

  • hauteur - 270 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3245060358020

Réf. Sonepar

00001035802

Réf. Fournisseur

035802

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

plastique

largeur:

360 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour boîtiers industriels plastique faibles profondeurs à partir de largeur 110mm et boîtes de dérivation Plexo - livré avec visserie

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 pattes de fixation murale pour boîtiers industriels plastique faibles profondeurs et boîtes de dérivation Plexo
Livré avec visserie
Pour boîtiers à partir de largeur 110mm et boîtes Plexo

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables