Legrand - PDU 10pouces 1U 8 modules LCS3 à fixation sans vis à équiper - 646898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - 254 mm (10 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - autre
sens de montage - horizontal/vertical
longueur du câble - 0 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970765994
Réf. Sonepar
00001076645
Réf. Fournisseur
646898
Marque
Legrand
dimension de fixation:
254 mm (10 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
autre
sens de montage:
horizontal/vertical
longueur du câble:
0 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
254 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
0
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
237 mm
largeur:
44.3 mm
hauteur:
44.3 mm
profondeur:
52.5 mm
tension d'alimentation:
230 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
évaluation:
local
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
aluminium
Les Atouts de l'article:
PDU (Power Distribution Units) 10pouces A équiper Cuve aluminium Reçoit 8 modules Mosaic
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).




