Legrand - PDU à équiper 19pouces 1U avec cuve en aluminium pour 16 modules Mosaic - 646899


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - autre
sens de montage - horizontal/vertical
longueur du câble - 0 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970766014
Réf. Sonepar
00001076647
Réf. Fournisseur
646899
Marque
Legrand
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
autre
sens de montage:
horizontal/vertical
longueur du câble:
0 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
465.1 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
0
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
465 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
44.3 mm
profondeur:
52.5 mm
tension d'alimentation:
230 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
évaluation:
local
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
aluminium
Les Atouts de l'article:
PDU (Power Distribution Units) 19pouces A équiper Cuve aluminium Reçoit 16 modules Mosaic
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.