Legrand - PDU standard 19pouces 1U LCS3 10xC13 verrouillables, raccordement par bornier - 646814

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - borne à vis

  • sens de montage - horizontal/vertical

  • longueur du câble - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970765369

Réf. Sonepar

00001076540

Réf. Fournisseur

646814

Réf. Commerciale

Legrand

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

borne à vis

sens de montage:

horizontal/vertical

longueur du câble:

0 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

465.1 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

10

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

465 mm

largeur:

44.3 mm

hauteur:

44.3 mm

profondeur:

52.5 mm

tension d'alimentation:

230 V

catégorie de surtension:

2

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

local

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

PDU 19pouces 1U LCS³ avec 10 prises C13 verrouillables et raccordement par bornier - cuve aluminium avec fixation rapide sans vis - livré avec embouts avec équerres métalliques 180°

Les Atouts de l'article:

10 prises C13 - Avec système de verrouillage des fiches - Raccordement par bornier
Alimentation 230V - 50Hz - 60Hz - Cuve aluminium hauteur 1U
Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale - Guidage du cordon intégré
Modules noirs (prises et fonctions) - Prises 2P+T inclinées à 55° avec eclips de protection
PDU standard 19pouces LCS³

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables