Legrand - PDU standard 19pouces 1U LCS3 - 6xC19 verrouillables + raccordement bornier - 646807


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - borne à vis
sens de montage - horizontal/vertical
longueur du câble - 0 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970765246
Réf. Sonepar
00001076526
Réf. Fournisseur
646807
Réf. Commerciale
Legrand
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
borne à vis
sens de montage:
horizontal/vertical
longueur du câble:
0 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
dimensions de montage:
465.1 mm
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de prises C13:
0
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
6
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
longueur:
482.6 mm
largeur:
44.3 mm
hauteur:
44.3 mm
profondeur:
50 mm
tension d'alimentation:
230 V
catégorie de surtension:
2
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Non
SNMP:
Non
avec affichage:
Non
évaluation:
local
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Non
ampèremètre:
Non
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
6 prises C19 - Avec système de verrouillage des fiches - Raccordement par bornier
Alimentation 230V - 50Hz - 60Hz - Cuve aluminium hauteur 1U
Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale - Guidage du cordon intégré
Modules noirs (prises et fonctions) - Prises 2P+T inclinées à 55° avec eclips de protection
PDU standard 19pouces LCS³
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables