Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Peigne d'alimentation 4P HX3 longueur 12 modules - 404954

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Peigne d'alimentation 4P HX3 longueur 12 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • section transversale - 10 mm²

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972823418

Réf. Sonepar

00001282341

Réf. Fournisseur

404954

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

3

courant permanent nominal (Iu):

63 A

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

17.8 mm

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

2 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.63 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.2 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Oui

Peigne tétrapolaire d'alimentation pour une rangée ou pour un groupe d'appareils - 12 modules

Les Atouts de l'article:

12 modules 3 appareils raccordables maximum Tetrapolaire