Legrand - Peigne d'alimentation 4P HX3 longueur 56 modules - 1m - 404955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 14
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
section transversale - 16 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972823425
Réf. Sonepar
00001282342
Réf. Fournisseur
404955
Marque
Legrand
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
14
courant permanent nominal (Iu):
80 A
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
17.8 mm
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
2 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.63 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1.2 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
56 modules 14 appareils raccordables maximum Tetrapolaire 1 mètre


