Legrand - Peigne d'alimentation HX3 - 3P - pour bornes à vis - L. 1 rangée - 4 modules - 404942


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 214 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245064049429
Réf. Sonepar
00001404942
Réf. Fournisseur
404942
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
12
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
214 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
17.7 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1.2 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
12 modules
Nombre maximum d'appareils raccordables: 4
Peigne tripolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils
Pré-équipé de protections d'extrémités
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables