Legrand - Peigne d'alimentation pour raccorder 3 disjoncteurs moteurs MPX363H - 417474


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 9
nombre de phases - 9
largeur en nombre de modules - 8
courant permanent nominal (Iu) - 108 A
longueur - 165 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970397355
Réf. Sonepar
00001039766
Réf. Fournisseur
417474
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
9
nombre de phases:
9
largeur en nombre de modules:
8
courant permanent nominal (Iu):
108 A
longueur:
165 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
18.3 mm
adapté au nombre d'appareils:
3
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Courant assigné 108A
Peigne d'alimentation
Pour MPX³ 63H
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables