Legrand - Peigne d'alimentation 2P HX3 équilibré sur 3 phases longueur 12 modules - 404948


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 6
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
section transversale - 10 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972823357
Réf. Sonepar
00001282335
Réf. Fournisseur
404948
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
6
courant permanent nominal (Iu):
63 A
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
17.8 mm
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
2 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.63 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1.2 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
12 modules 6 appareils raccordables maximum Bipolaire équilibré sur 3 phases