Legrand - Peigne d'alimentation 2P HX3 traditionnel pour bornes vis - longueur 12 modules - 404938

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
nombre de phases - 2
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 214 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064049382
Réf. Sonepar
00001404938
Réf. Fournisseur
404938
Marque
Legrand
nombre de pôles:
12
nombre de phases:
2
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
214 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
35.5 mm
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
2 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.63 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1.2 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Peigne bipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils 12 modules Nombre maximum d'appareils raccordables : 6 Pré-équipé de protections d'extrémités


