Legrand - Peigne d'alimentation 3P HX3 longueur 57 modules - 1m - 404952

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Peigne d'alimentation 3P HX3 longueur 57 modules - 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 19

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • section transversale - 16 mm²

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972823395

Réf. Sonepar

00001282339

Réf. Fournisseur

404952

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

19

courant permanent nominal (Iu):

80 A

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

17.8 mm

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

2 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.63 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.2 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Oui

Peigne tripolaire d'alimentation pour une rangée ou pour un groupe d'appareils - 57 modules

Les Atouts de l'article:

57 modules 19 appareils raccordables maximum Tripolaire 1 mètre