Legrand - Peigne d'alimentation horizontale HX3- pour Uni et Uni + neutre - 13 modules - 092793


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 13
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 13
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 220 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060927936
Réf. Sonepar
00001092793
Réf. Fournisseur
092793
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
13
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
13
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
220 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
17.5 mm
adapté au nombre d'appareils:
13
finition du raccordement électrique:
autre
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
2 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.63 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
1000 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1.92 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
autre
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à vis