Legrand - Peigne d'alimentation HX3 - 3P - pour bornes à vis - L. au mètre - 19 modules - 404943

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Peigne d'alimentation HX3 - 3P - pour bornes à vis - L. au mètre - 19 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 56

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 56

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064049436

Réf. Sonepar

00001404943

Réf. Fournisseur

404943

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

56

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

56

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1000 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

17.7 mm

adapté au nombre d'appareils:

19

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

16 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.92 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Oui

Peigne d'alimentation horizontal tripolaire HX³ traditionnel pour appareils à bornes à vis - longueur 56 modules ou 1 mètre pour 19 appareils maximum

Les Atouts de l'article:

Peigne tripolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils 56 modules - 1 mètre Nombre maximum d'appareils raccordables : 19