Legrand - Peigne d'alimentation pour raccorder 2 disjoncteurs moteurs MPX332 en parallèle - 417471

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Peigne d'alimentation pour raccorder 2 disjoncteurs moteurs MPX332 en parallèle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 6

  • nombre de phases - 6

  • largeur en nombre de modules - 5

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970397294

Réf. Sonepar

00001039763

Réf. Fournisseur

417471

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

6

nombre de phases:

6

largeur en nombre de modules:

5

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

85 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

15 mm

adapté au nombre d'appareils:

2

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

Peigne d'alimentation pour raccorder 2 disjoncteurs moteurs MPX³32 en parallèle - courant assigné 63A

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Courant assigné 63A
Peigne d'alimentation
Pour MPX³ 32S, 32H et 32MA

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables