Legrand - Peigne d'alimentation vertical 63A VX3 bornes auto pour coffrets 5 rangées - 405025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 586 mm
section transversale - 25 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245064050258
Réf. Sonepar
00001405025
Réf. Fournisseur
405025
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
8
nombre de phases:
3
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
586 mm
section transversale:
25 mm²
dimension du pas:
150 mm
adapté au nombre d'appareils:
8
finition du raccordement électrique:
autre
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
2 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.63 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
3 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non
Les Atouts de l'article:
8 départs par phase (x3) + 12 départs neutre
Capacité des bornes:- alimentation: 6mm² à 16mm² (souple) ou 25mm² (rigide)- départs: 4mm² à 10mm² (souple ou rigide)
Livré avec obturateurs pour les bornes d'alimentation non utilisées
Montage dans les coffrets Plexo³, XL³125, XL³160
Peigne vertical 63A VX³ auto tétrapolaire IPXXB pour coffrets 5 rangées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables