Legrand - Peigne pour 2 blocs de jonction à ressort Viking 3 pas 10mm - rouge - 037582

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Peigne pour 2 blocs de jonction à ressort Viking 3 pas 10mm - rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - peigne de pontage

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060375829

Réf. Sonepar

00001037582

Réf. Fournisseur

037582

Marque

Legrand

modèle:

peigne de pontage

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

10 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

rouge

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Peigne isolé pour 2 blocs de jonction à ressort Viking 3 pas 10mm - rouge - montage frontal à insertion automatique, sans vis

Les Atouts de l'article:

Peigne pour bloc de jonction Viking3 à ressort Pour 2 blocs pas de 10mm Isolé Couleur rouge

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.