Legrand - Pied noir pour colonnettes 1 et 2 compartiments - 653089

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • couleur - noir

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971982758

Réf. Sonepar

00001198275

Réf. Fournisseur

653089

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur:

20 mm

couleur:

noir

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

revêtu

sans halogène:

Oui

ajustable:

Non

Pied en acier 400x360x10mm pour colonnettes 1 et 2 compartiments - finition noire

Les Atouts de l'article:

Accessoire
Ergonomie
Finition noir mat
Pied pour colonettes 1 et 2 compartiments

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables