Legrand - Pigtail OM2 LCS3 connecteur LC - longueur 1m - LSZH - 032211

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Pigtail OM2 LCS3 connecteur LC - longueur 1m - LSZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • type - pigtail câble

  • type de conducteur - structure serrée

  • longueur - 1 m

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970962485

Réf. Sonepar

00001096248

Réf. Fournisseur

032211

Marque

Legrand

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

type:

pigtail câble

type de conducteur:

structure serrée

longueur:

1 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

autre

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Pigtail OM2 (PC) LCS³ connecteur LC - longueur 1m - Gaine en LSZH - 50μm/125μm - Permet les raccordements câble fibre optique sur le terrain

Les Atouts de l'article:

Pigtail LCS³ Connecteur LC - longueur 1m - LSZH - 50μm/125μm - OM2 (PC)

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).