Legrand - Pigtail OM3 LCS3 connecteur SC - longueur 2m - LSZH - 032223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
type - pigtail câble
type de conducteur - structure serrée
longueur - 2 m
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970962843
Réf. Sonepar
00001096284
Réf. Fournisseur
032223
Marque
Legrand
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
type:
pigtail câble
type de conducteur:
structure serrée
longueur:
2 m
type de connecteur:
SC
finition APC:
Non
couleur:
autre
douille de protection contre le ployage:
enfiché
Les Atouts de l'article:
Pigtail LCS³ Connecteur SC - longueur 2m - LSZH - 50μm/125μm - OM3 (PC)
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).



