Legrand - Pigtail OS2 compatible OS1 LCS3 connecteur SC-APC - longueur 1m - LSZH - 032240

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Pigtail OS2 compatible OS1 LCS3 connecteur SC-APC - longueur 1m - LSZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • type - pigtail câble

  • type de conducteur - structure serrée

  • longueur - 1 m

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970963291

Réf. Sonepar

00001096329

Réf. Fournisseur

032240

Réf. Commerciale

Legrand

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

type:

pigtail câble

type de conducteur:

structure serrée

longueur:

1 m

type de connecteur:

SC

finition APC:

Oui

couleur:

vert

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Pigtail OS2 (APC ou UPC) compatible OS1 LCS³ connecteur SC-APC - longueur 1m - LSZH - 9/125 μm

Les Atouts de l'article:

Connecteur SC - APC - longueur 1 mètre - LSZH - 9µm/125µm - OS2 - compatible OS1
Pigtail LCS³

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables