Legrand - Pince Colring P46 pour colliers largeur 4,6mm maxi - 032088

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du collier - plastique

  • largeur de collier - 2.4...4.6 mm

  • tension de serrage - ajustable

  • matériau de l'outil - métal

  • propriété - coupure automatique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060320881

Réf. Sonepar

00001032088

Réf. Fournisseur

032088

Marque

Legrand

matériau du collier:

plastique

largeur de collier:

2.4...4.6 mm

tension de serrage:

ajustable

matériau de l'outil:

métal

propriété:

coupure automatique

spécifié MIL:

Oui

Pince Colring P46 pour colliers largeur 4,6mm maxi - réglage de la tension de serrage par bouton moleté - coupe automatique de l'excédent de longueur au ras de la tête

Les Atouts de l'article:

Pince Colring P46 pour colliers largeur 4,6mm maximum Réglage de la tension de serrage par bouton moleté situé au bas de la poignée Après serrage, une lame coupe automatiquement l'excédent de longueur au ras de la tête, sans bavure

Les Atouts de la gamme:

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.