Legrand - Pince Lina 25 pour une rupture franche entre les languettes des goulottes - 036710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 183 mm
largeur de tête - 20 mm
hauteur de tête - 35 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060367107
Réf. Sonepar
00001036710
Réf. Fournisseur
036710
Marque
Legrand
longueur:
183 mm
largeur de tête:
20 mm
hauteur de tête:
35 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
Pince pour goulotte Lina 25 et sans halogène pour une rupture franche entre les languettes des goulottes
Les Atouts de l'article:
Pince pour goulotte Lina 25 et sans halogène Permet une rupture franche entre les languettes des goulottes
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Les Atouts de l'article:
Pince pour goulotte Lina 25 et sans halogène Permet une rupture franche entre les languettes des goulottes
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.



