Legrand - Pinceau retouche peinture anticorrosion RAL7035 - 036591


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
numéro RAL - 7035
bombe aérosol - Non
contenu - 12 ml
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060365912
Réf. Sonepar
00001036591
Réf. Fournisseur
036591
Réf. Commerciale
Legrand
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
bombe aérosol:
Non
contenu:
12 ml
Pinceau de retouche peinture anticorrosion RAL7035 pour protéger la tôle après découpe
Les Atouts de l'article:
Autres couleurs sur demande
Pinceau retouche peinture anticorrosion RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Autres couleurs sur demande
Pinceau retouche peinture anticorrosion RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables