Legrand - Plaque 1 Poste pour USB - Epure Acier Brossé Art d'Arnould - ARP67422

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

acier inoxydable (inox)
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

traitement de la surface:

galvanisé
Voir les options disponibleslaqué / peint

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625166043

Réf. Sonepar

00012516604

Réf. Fournisseur

ARP67422

Marque

Legrand

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

galvanisé

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

qualité du matériau:

laiton

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Plaque 1 poste Epure finition acier brossé pour chargeur USB permettant de charger smartphone, tablette, Powerbank… Art d'Arnould

Les Atouts de l'article:

Plaque de finition en laiton Permet d'habiller les mécanismes prise chargeur double USB Art d'Arnould référence ARM67049

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.