Legrand - Plaque 1 Poste pour USB - Epure Bronze Art d'Arnould d arnould - ARP67322

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

marron
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

traitement de la surface:

galvanisé
Voir les options disponibleslaqué / peint

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625166104

Réf. Sonepar

00012516610

Réf. Fournisseur

ARP67322

Marque

Legrand

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

marron

traitement de la surface:

galvanisé

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

qualité du matériau:

laiton

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Plaque 1 poste Epure finition bronze pour chargeur USB permettant de charger smartphone, tablette, Powerbank… Art d'Arnould

Les Atouts de l'article:

Plaque de finition en laiton Permet d'habiller les mécanismes de prise chargeur double USB Art d'Arnould référence ARM67049

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.