Legrand - Plaque 3 ventilateurs 230V~ 3U pour gestion thermique baies LCS3 19pouces - 046488

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 270 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 133 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060464882

Réf. Sonepar

00001046488

Réf. Fournisseur

046488

Marque

Legrand

flux volumique, à soufflage libre:

270 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

largeur:

482 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

45 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

autre

nombre de ventilateurs:

3

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

puissance nominale:

54 W

finition CEM:

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Oui

numéro RAL:

7016

Plaque avec 3 ventilateurs 230V~ 3U pour la gestion thermique des baies LCS³ 19pouces - câble d'alimentation de 2,5m - gris anthracite RAL7016

Les Atouts de l'article:

Plaque avec 3 ventilateurs - 3U Pour gestion thermique des baies et baies serveur 19pouces LCS³ Se fixe aux entrées de câbles 19pouces Câble d'alimentation de 2,5m - 230VA Gris anthracite RAL7016

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).