Legrand - Plaque à balai d'étanchéité IP43 armoire Altis métal prof.400mm et largeur 800mm - 048154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
largeur - 624 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060481544
Réf. Sonepar
00001048154
Réf. Fournisseur
048154
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
624 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
270 mm
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Composée de 2 plaques avec balai d'étanchéité
Livrée avec visserie et joint
Plaque à balai d'étanchéité IP43
Pour armoire Altis métal :- largeur 800mm- profondeur ≥ 400mm
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables